CHF 82.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATV..X-PP |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 20 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 21 mm |
CHF 95.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026