Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV12-X-PP-A

  • ERIKS:11834894
  • Hersteller:55911550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..X-PP
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
15 mm
Alternativen

CHF 85.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026