CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | STO..-X |
Rollendurchmesser | 24 mm |
Rollenbreite | 9.8 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 10 mm |