Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO6-X-TV

  • ERIKS:11836006
  • Hersteller:1627870000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
10 mm