INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO35-X

  • ERIKS:23523375
  • Hersteller:0000537080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm