INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO30-X

  • ERIKS:24208541
  • Hersteller:000053694-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm