INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO25-X

  • ERIKS:11836001
  • Hersteller:536860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm