CHF 71.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | STO..-X |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 15.8 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 16 mm |