INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO17-X

  • ERIKS:11835999
  • Hersteller:536780000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm