INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO15-X

  • ERIKS:11835998
  • Hersteller:536350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm