INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO12-X

  • ERIKS:11835997
  • Hersteller:536510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm