INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig STO10-X

  • ERIKS:11835996
  • Hersteller:536270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO..-X
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm