Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig RSTO8-X-TV

  • ERIKS:11835585
  • Hersteller:2640670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO..-X
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
10 mm