Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig RSTO5-X-TV

  • ERIKS:11835583
  • Hersteller:1623290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO..-X
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
7.8 mm
Innendurchmesser
7 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig