INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig RSTO17-X

  • ERIKS:11835581
  • Hersteller:538720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO..-X
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
22 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm