CHF 42.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSTO..-X |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 11.8 mm |
Innendurchmesser | 14 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 12 mm |