CHF 39.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.43inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR..X |
Rollendurchmesser | 24 mm |
Rollenbreite | 14 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 15 mm |