INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig NATR6-X

  • ERIKS:23997149
  • Hersteller:0000343800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..X
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 41.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026