INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig NATR12-X

  • ERIKS:11834872
  • Hersteller:5813560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..X
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm