INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA2203-X-2RSR

  • ERIKS:11835529
  • Hersteller:280530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA22..-X-2RSR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
22 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig