CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA22..-X-2RSR |
Rollendurchmesser | 32 mm |
Rollenbreite | 13.8 mm |
Innendurchmesser | 16 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |