CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA22..-X-2RSR |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 13.8 mm |
Innendurchmesser | 14 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |