CHF 38.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR..X-PP |
Rollendurchmesser | 19 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 12 mm |
CHF 44.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026