Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR50-X-PP-A

  • ERIKS:11834886
  • Hersteller:42480820000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..X-PP
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm