CHF 38.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR..X-PP |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 12 mm |