INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR30-X-PP-A

  • ERIKS:11834880
  • Hersteller:57306270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..X-PP
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
29 mm