CHF 91.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR..X-PP |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 25 mm |
CHF 112.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026