INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR17-X-PP-A

  • ERIKS:11834877
  • Hersteller:55915380000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..X-PP
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
21 mm
Alternativen

CHF 98.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026