INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR12-X-PP-A

  • ERIKS:11834873
  • Hersteller:55911630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..X-PP
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm
Alternativen

CHF 82.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026