Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR10-X-PP-A

  • ERIKS:11834871
  • Hersteller:55910150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..X-PP
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm
Alternativen

CHF 62.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026