CHF 107.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA22..-X-2RSR |
Rollendurchmesser | 80 mm |
Rollenbreite | 22.7 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 23 mm |