INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2207-X-2RSR

  • ERIKS:11834819
  • Hersteller:7105040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
22.7 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
23 mm