INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2206-X-2RSR

  • ERIKS:11834817
  • Hersteller:285170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm