INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2201-X-2RSR

  • ERIKS:11834812
  • Hersteller:284100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
14 mm