CHF 49.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KLRZ |
Rollendurchmesser | 41 mm |
Rollenbreite | 16 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 16 mm |