Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Kugellager Mit Dichtung KLRZ10X30X10-2Z-HLW

  • ERIKS:14192018
  • Hersteller:000882135-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KLRZ
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
10 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
30 mm