CHF 5'369.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'803.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | WGTR |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 64 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 213 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |