INA

INA Stützrolle Zweireihig WGTR55X120X64

  • ERIKS:14192093
  • Hersteller:007471599-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'983.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'549.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WGTR
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
64 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
155 kN
Statische Belastung
213 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig