CHF 5'709.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'172.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | WGTR |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 65 kN |
Statische Belastung | 86 kN |
Anzahl Reihen | Zweireihig |