Eriks
INA

INA Stützrolle Zweireihig Mit Dichtung WGTR35X80X40-V-2Z-GR1

  • ERIKS:14192090
  • Hersteller:001210769-0001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'454.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'814.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
WGTR
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
100 kN
Anzahl Reihen
Zweireihig