CHF 278.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NUTR |
Typ | Yoke Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 110 mm |
Rollendurchmesser | 4.331 in |
Rollenbreite | 30 mm |
Rollenbreite | 1.181 in |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.969 in |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Einbaubreite | 32 mm |
Rollenlänge | 32 mm |
Rollenlänge | 1.26 in |
CHF 276.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026