CHF 219.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NUTR |
Typ | Yoke Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 90 mm |
Rollendurchmesser | 3.543 in |
Rollenbreite | 30 mm |
Rollenbreite | 1.181 in |
Innendurchmesser | 50 mm |
Innendurchmesser | 1.969 in |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Einbaubreite | 32 mm |
Rollenlänge | 1.26 in |
CHF 187.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026