INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR45-A

  • ERIKS:11669619
  • Hersteller:95961350000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
85 mm
Rollendurchmesser
3.346 in
Rollenbreite
30 mm
Rollenbreite
1.181 in
Innendurchmesser
45 mm
Innendurchmesser
1.772 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm
Rollenlänge
32 mm
Rollenlänge
1.26 in
Alternativen

CHF 152.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026