INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR4090-A

  • ERIKS:11669616
  • Hersteller:95961000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm
Alternativen

CHF 185.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026