INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR40-A

  • ERIKS:11669617
  • Hersteller:95960970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm
Alternativen

CHF 140.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.36inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026