INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR20-A

  • ERIKS:11669609
  • Hersteller:95960110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
25 mm
Alternativen

CHF 73.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.16inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026