INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR1747-A

  • ERIKS:11669606
  • Hersteller:95960030000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
21 mm
Alternativen

CHF 90.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026