INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR1542-A

  • ERIKS:11669604
  • Hersteller:95959700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR
Rollendurchmesser
42 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
19 mm
Alternativen

CHF 86.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026