CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PWTR..2RS |
Rollendurchmesser | 90 mm |
Rollenbreite | 30 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollrollig Zylinderrollenlager |
Einbaubreite | 32 mm |