Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR40-2RS-RR-XL

  • ERIKS:14181337
  • Hersteller:064554945-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm